SIEMENS - SIE3RF23401AA06 CONTSTAT. 40A 600V 24VDC 22,5MM VITE - 3RF23401AA06
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573055
Artikelnummer
SIE3RF23401AA06
Herstellernummer
3RF23401AA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
- Corrente: 51 / 40 A
- Temperatura: 40 °C
- Tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
- Morsetti: a vite
- Applicazioni: comandi di carichi ohmici/induttivi, elementi riscaldanti, valvole in impianti di imbottigliamento
- Frequenze di commutazione: elevate
- Dissipatore di calore: integrato
- Installazione: diretta nel quadro elettrico
- Forma costruttiva: compatta, risparmio di spazio sulla guida DIN
- Espandibilità: moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
- Tipi disponibili: monofase o trifase
- Comando: AC o DC
- Morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali.
- Estrema affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Installazione semplificata grazie all'integrazione del dissipatore di calore.
- Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma costruttiva compatta.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


