SIEMENS - SIE3RF23401AA04 CONTSTAT. 40A AC-1 230-460V 24VDC - 3RF23401AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573048
Artikelnummer
SIE3RF23401AA04
Herstellernummer
3RF23401AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141 mm
- Modello: SIRIUS 3RF23
- Tipo: Contattore statico monofase
- Portata: 40 A
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Tensione: 48-460 V / DC 24 V
- Installazione: diretta nel quadro elettrico
- Forma costruttiva: compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Certificazioni: IEC eUL/CSA
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Commutazione silenziosa ideale per uffici e ospedali.
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Installazione semplice e veloce grazie all'integrazione del dissipatore di calore.
- Sistema modulare flessibile con ampliate possibilità di applicazione.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V morsetto a vite
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura ideale in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


