SIEMENS - SIE3RF23401AA02 CONTSTAT. 40A AC-1 24-230V 24VDC - 3RF23401AA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573031
Artikelnummer
SIE3RF23401AA02
Herstellernummer
3RF23401AA02
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambiti sensibili al rumore, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico monofase
- Modello: 3RF2
- Corrente nominale: 40 A
- Temperatura massima: 40 °C
- Tensione di alimentazione: 24 ... 230 V / DC 24 V
- Morsetti: a vite
- Applicazioni: elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Funzionalità: commutazione silenziosa e senza usura
- Installazione: direttamente nel quadro elettrico grazie al dissipatore dicalore integrato
- Compatibilità: omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Tipologia: disponibili come apparecchi monofase o trifase
- Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità in caso di frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta che risparmia spazio sulla guida DIN
- Facilità di espansione con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


