SIEMENS - SIE3RF23303AA04 CONTSTAT. 30A 460V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23303AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572973
Artikelnummer
SIE3RF23303AA04
Herstellernummer
3RF23303AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
135.5 mm
- Tensione nominale: 48-460 V / DC 24 V
- Corrente nominale: 30 A
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Tipo di commutazione: silenziosa e senza usura
- Installazione: integratore dissipatore di calore per installazione diretta nel quadro elettrico
- Scheda costruttiva: compatta per risparmio di spazio su guida DIN
- Tipologia: disponibile come apparecchi monofase o trifase
- Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Affidabilità elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Commutazione silenziosa, ideale per uffici e ospedali.
- Facilità di ampliamento per molteplici applicazioni con montaggio a scatto.
- Omologazioni internazionali garantite (IEC e UL/CSA).
- Sistema modulare SIRIUS semplice e sempre attuale.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


