Startseite

SIEMENS - SIE3RF23303AA02 CONTSTAT. 30A 230V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23303AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572966

Artikelnummer

SIE3RF23303AA02

Herstellernummer

3RF23303AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

135.5 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3RF23
    • Tipo: Monofase
    • Corrente nominale: 30 A
    • Temperatura di funzionamento: Fino a 40 °C
    • Tensione di alimentazione: 24-230 V / DC 24 V
    • Tipologia di carico: Ohmici/Induttivi
    • Installazione: Integrato con dissipatore di calore
    • Form factor: Compatto per guida DIN
    • Commutazione: Alta frequenza, estremamente affidabile
    • Accessori disponibili: Moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA

    Benefici per il cliente:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per uffici e ospedali.
    • Affidabilità anche a elevate frequenze di commutazione.
    • Installazione semplice e diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato.
    • Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie al design compatto.
    • Espandibile con moduli funzionali standardizzati per una versatilità d'uso.
    • Sistema modulare SIRIUS, sempre efficiente e attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie