SIEMENS - SIE3RF23301DA44 CONTSTAT. 30A 230V 4-30VDC VITE - 3RF23301DA44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209641518
Artikelnummer
SIE3RF23301DA44
Herstellernummer
3RF23301DA44
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Contattore statico progettato per la commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico monofase
- Modello: 3RF2
- Tensione nominale: AC 51 / 48 ... 460 V / DC 4 ... 30 V
- Corrente nominale: 30 A
- Resistente a cortocircuito: fino a 25 A con interruttore magnetotermico B
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Comando di carichi: ohmici/induttivi
- Applicazioni: elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Tipi disponibili: monofase o trifase
- Connessioni: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, adatta per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Estremamente affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico.
- Design compatto per risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Espansibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni.
- Facile montaggio a scatto dei moduli funzionali.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


