Startseite

SIEMENS - SIE3RF23301BA04 CONTSTAT. 30A 460V 24VDC VITE - 3RF23301BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572911

Artikelnummer

SIE3RF23301BA04

Herstellernummer

3RF23301BA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

139 mm

Contattore statico monofase 3RF2

Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
  • AC 15 / 15 A / 40 °C
  • Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
  • Morsetti: a vite
  • Commutazione: istantanea
  • Frequenze di commutazione elevate: affidabilità elevata
  • Installazione: diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
  • Forma costruttiva: compatta, risparmio di spazio sulla guida DIN
  • Espandibilità: moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Disponibilità: apparecchi monofase o trifase per diverse potenze e tensioni nominali
  • Comando: progettati per AC o DC, disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
  • Sistema: modulare SIRIUS

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
  • Affidabilità elevata in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Integrazione del dissipatore di calore per un'installazione semplice e diretta.
  • Compattezza per un risparmio di spazio sulla guida DIN.
  • Facilità di espansione tramite moduli funzionali per molteplici applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie