Startseite

SIEMENS - SIE3RF23301BA02 CONTSTAT. 30A 230V 24VDC VITE - 3RF23301BA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572904

Artikelnummer

SIE3RF23301BA02

Herstellernummer

3RF23301BA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

139 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 15 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 serve al comando di carichi ohmici/induttivi, come elementi riscaldanti o valvole, con commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Corrente nominale: 15 A
    • Temperatura ambiente: Fino a 40 °C
    • Tensioni nominali: 24-230 V / DC 24 V
    • Frequenza di commutazione: Elevata affidabilità
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore integrato
    • Connessioni: Morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Espansione: Possibilità di ampliare con moduli funzionali standardizzati 3RF29

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
    • Compact design che risparmia spazio sulla guida DIN.
    • Facile montaggio a scatto per diverse applicazioni.
    • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali per maggior flessibilità.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie