Startseite

SIEMENS - SIE3RF23301AA45 CONTSTAT. 30A AC-1 48-600V 4-30VDC - 3RF23301AA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209664838

Artikelnummer

SIE3RF23301AA45

Herstellernummer

3RF23301AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

135.5 mm

Contattore statico monofase 3RF2

Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico monofase
  • Modello: 3RF2
  • Corrente nominale: 30 A
  • Temperatura di lavoro: 40 °C
  • Tensione nominale: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Morsetti: a vite
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. elementi riscaldanti o valvole in un impianto di imbottigliamento
  • Frequenze di commutazione: elevate
  • Dissipatore di calore: integrato
  • Installazione: diretta nel quadro elettrico
  • Forma costruttiva: compatta
  • Espansione: mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Certificazioni: IEC e UL/CSA
  • Accessori: spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura
  • Affidabilità in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Risparmio di spazio sulla guida DIN
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
  • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali di impiego

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie