SIEMENS - SIE3RF23301AA44 CONTSTAT. 30A AC-1 230-460V 4-30VDC - 3RF23301AA44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209624764
Artikelnummer
SIE3RF23301AA44
Herstellernummer
3RF23301AA44
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
135.5 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


