Startseite

SIEMENS - SIE3RF23301AA06 CONTSTAT. 30A AC-1 400-600V 24VDC - 3RF23301AA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572867

Artikelnummer

SIE3RF23301AA06

Herstellernummer

3RF23301AA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

135.5 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V morsetto a vite

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento, con una commutazione silenziosa e senza usura ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 30 A
    • Tensione nominale: 48-600 V / DC 24 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Costruzione compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Espansione possibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile in versioni monofase e trifase

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate
    • Facile montaggio a scatto per applicazioni diverse
    • Accessori disponibili come spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Design modulare per una sicurezza e un'efficienza sempre attuali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie