Startseite

SIEMENS - SIE3RF23301AA04 CONTSTAT. 30A AC-1 230-460V 24VDC - 3RF23301AA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572850

Artikelnummer

SIE3RF23301AA04

Herstellernummer

3RF23301AA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

135.5 mm

Contattore statico monofase 3RF2

Questo contattore statico è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
  • Corrente nominale: 30 A
  • Temperatura operativa: 40 °C
  • Intervallo di tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
  • Morsetti: a vite
  • Applicazioni: elementi riscaldanti, valvole in impianti di imbottigliamento
  • Commutazione: silenziosa e senza usura
  • Frequenze di commutazione: elevate
  • Dissipatore di calore: integrato
  • Installazione: diretta nel quadro elettrico
  • Forma costruttiva: compatta, risparmio di spazio sulla guida DIN
  • Espandibilità: tramite moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Tipi disponibili: monofase o trifase
  • Accessori: spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità anche in alte frequenze di commutazione
  • Semplice montaggio a scatto per moduli funzionali aggiuntivi
  • Adattoper ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
  • Installazione semplice nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
  • Spazio ridotto necessario grazie alla forma costruttiva compatta
  • Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie