SIEMENS - SIE3RF23203AA04 CONTSTAT. 20A 460V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23203AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572744
Artikelnummer
SIE3RF23203AA04
Herstellernummer
3RF23203AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
- Corrente: 20 A
- Temperatura: 40 °C
- Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Collegamento: capocorda ad occhiello
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: apparecchi monofase o trifase
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
- Estremamente affidabili anche incaso di frequenze di commutazione elevate.
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico.
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla guida DIN.
- Facile ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29.
- Progettati per comando in AC o DC, con diverse opzioni di morsetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


