Startseite

SIEMENS - SIE3RF23203AA02 CONTSTAT. 20A 230V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23203AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572737

Artikelnummer

SIE3RF23203AA02

Herstellernummer

3RF23203AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

Contattore statico monofase 3RF2

Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti di imbottigliamento, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico monofase
  • Modello: 3RF2
  • Corrente: 51 / 20 A
  • Temperatura operativa: 40 °C
  • Tensione: 24 ... 230 V / DC 24 V
  • Collegamento: capocorda ad occhiello
  • Applicazioni: carichi ohmici/induttivi, ad es. elementi riscaldanti o valvole
  • Frequenza di commutazione: elevate
  • Dissipatore di calore: integrato
  • Forma costruttiva: compatta
  • Espandibilità: moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA
  • Disponibilità: monofase o trifase
  • Morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura ideali per ambienti sensibili al rumore.
  • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato.
  • Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma costruttiva compatta.
  • Facile montaggio a scatto con moduli funzionali standardizzati.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie