SIEMENS - SIE3RF23202AA04 CONTSTAT. 20A 460V 24VDC C. CLAMP - 3RF23202AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572614
Artikelnummer
SIE3RF23202AA04
Herstellernummer
3RF23202AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Questo contattore statico è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: 3RF2
- Corrente nominale: 20 A
- Temperatura di esercizio: 40 °C
- Tensione di alimentazione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Morsetti: a molla per il comando di carichi ohmici/induttivi
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Forma costruttiva: compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Dispositivi disponibili: monofase o trifase
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
- Possibilità di espansione mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 con montaggio ascatto.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


