Startseite

SIEMENS - SIE3RF23202AA02 CONTSTAT. 20A 230V 24VDC C. CLAMP - 3RF23202AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572607

Artikelnummer

SIE3RF23202AA02

Herstellernummer

3RF23202AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Modello: 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C
    • Tensione: 24-230 V / DC 24 V
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Compatibilità: Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Forme costruttive: Monofase o trifase, per diverse potenze e tensioni nominali

    Benefici per il cliente:

    • Commutazione silenziosa adatta per uffici e ospedali.
    • Estrema affidabilità anche in caso di frequenzedi commutazione elevate.
    • Design compatto per un risparmio di spazio sulla guida DIN.
    • Facile installazione e montaggio a scatto per diverse applicazioni.
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie