Startseite

SIEMENS - SIE3RF23201DA44 CONTSTAT. 20A 230V 4-30VDC VITE - 3RF23201DA44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209624733

Artikelnummer

SIE3RF23201DA44

Herstellernummer

3RF23201DA44

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

    Contattore statico SIRIUS 3RF23

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Monofase
    • Corrente nominale: 20 A
    • Temperature operative: -40 °C a +51 °C
    • Tensione di alimentazione: 48-460 V AC / 4-30 V DC
    • Resistente a cortocircuito con interruttore magnetotermico B
    • Commutazione AC e DC con varie configurazioni di morsetti (vite, molla, capicorda ad occhiello)
    • Compatibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni internazionali (IEC,UL/CSA)

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Design compatto che ottimizza lo spazio sulla guida DIN
    • Facilità di montaggio e ampliamento con moduli funzionali
    • Utilizzabile in svariate applicazioni, inclusi impianti di imbottigliamento
    • Sistema modulare SIRIUS che garantisce semplicità ed efficienza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie