SIEMENS - SIE3RF23201DA04 CONTSTAT. 20A 460V 24VDC VITE - 3RF23201DA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572539
Artikelnummer
SIE3RF23201DA04
Herstellernummer
3RF23201DA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
- Monofase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C
- Tensione: 48-460 V / DC 24 V
- Resistente a cortocircuito con interruttore magnetotermico B
- Commutazione ad alta affidabilità anche a frequenze elevate
- Integrato dissipatore di calore per installazione diretta nel quadro elettrico
- Design compatto per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Disponibile con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Commutazione silenziosa, ideale per ambienti come uffici e ospedali
- Facilità di installazione e modularità grazie ai moduli funzionali 3RF29
- Versatilità con diverse potenze e tensioni nominali disponibili
- Accessori aggiuntivi come spine di controllo e calotte coprimorsetti disponibili
- Semplicità e efficienza del sistema modulare SIRIUS sempre attuale
Contattore statico SIRIUS 3RF23
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


