Startseite

SIEMENS - SIE3RF23201DA02 CONTSTAT. 20A 230V 24VDC VITE - 3RF23201DA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209572522

Artikelnummer

SIE3RF23201DA02

Herstellernummer

3RF23201DA02

Hersteller

SIE

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambienti sensibili al rumore, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 20 A
    • Temperatura di funzionamento: -40 °C a 40 °C
    • Tensione: 24-230V / DC 24 V
    • Compatibilità: Carichi ohmici/induttivi
    • Costruzione: Forma costruttiva compatta integrabile nel quadro elettrico
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Accessori: Moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa ideale per ambienti come uffici e ospedali.
    • Affidabilità elevata anche con frequenze di commutazione elevate.
    • Installazione diretta grazie al dissipatore di calore integrato.
    • Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma compatta.
    • Facile espansione delle funzionalità con moduli standardizzati 3RF29.
    • Disponibilità in versioni monofase o trifase per diverse applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie