Startseite

SIEMENS - SIE3RF23201BA04 CONTSTAT. 20A AC-3 230-460V 24VDC - 3RF23201BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572485

Artikelnummer

SIE3RF23201BA04

Herstellernummer

3RF23201BA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 12 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambientisensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 12 A
    • Temperatura ambiente: 40 °C
    • Tensione nominale: 48-460 V / DC 24 V
    • Frequenze di commutazione: Elevate
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Compatibilità: Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Accessori: Moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

    Benefici per il cliente:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
    • Affidabilità eccezionale anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
    • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla guida DIN.
    • Facilità di espansione con moduli funzionali standardizzati per molteplici applicazioni.
    • Disponibilità in vari potenze e tensioni per adattarsi a diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie