SIEMENS - SIE3RF23201BA02 CONTSTAT. 20A AC-3 24-230V 24VDC - 3RF23201BA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572478
Artikelnummer
SIE3RF23201BA02
Herstellernummer
3RF23201BA02
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 12 A / 40 °C 24 ... 230 V / DC 24 V
Contattore statico progettato per la commutazione silenziosa e senza usura di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
- AC: 15 / 12 A / 40 °C
- Tensione: 24 ... 230 V / DC 24 V
- Commutazione: istantanea
- Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi
- Omologazioni: internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- Forma costruttiva: compatta
- Installazione: diretta nel quadro elettrico
- Moduli funzionali standardizzati: 3RF29
- Tipologie di collegamento: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma costruttiva compatta.
- Semplice montaggio a scatto per l’espansione con moduli funzionali.
- Disponibili come apparecchi monofase o trifase e per diverse potenze e tensioni nominali.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


