SIEMENS - SIE3RF23201AA45 CONTSTAT. 20A AC-1 200-600V 4-30VDC VITE - 3RF23201AA45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209591653
Artikelnummer
SIE3RF23201AA45
Herstellernummer
3RF23201AA45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
- Tensione di interdizione: 1200 V
- Commutazione per carichi ohmici/induttivi
- Frequenze di commutazione elevate: estremamente affidabili
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico
- Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Disponibile come apparecchio monofase o trifase
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per uffici e ospedali
- Facile espansione con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Installazione semplice e veloce grazie al montaggio a scatto
- Adatto per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
- Progettato per comando in ACo DC con diverse opzioni di morsetti
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


