SIEMENS - SIE3RF23201AA44 CONTSTAT. 20A AC-1 48-460V 4-30VDC VITE - 3RF23201AA44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209612716
Artikelnummer
SIE3RF23201AA44
Herstellernummer
3RF23201AA44
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
- Assorbimento nominale: 20 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tensione di funzionamento: 48-460 V / DC 4-30 V
- Tipologia di morsetto: morsetto a vite
- Installazione: installazione diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Tipi disponibili: monofase o trifase
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Sistema modulare SIRIUS per un'ampia gamma di applicazioni con un semplice montaggio a scatto.
- Commutazione silenziosa e senza usura, rendendoli adatti per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Affidabilità elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Design compatto che consente di risparmiare spazio sulla guida DIN.
- Disponibilità per differenti potenze e tensioni nominali per soddisfare esigenze variabili.
Contattore statico monofase 3RF2
Contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento, con commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


