Startseite

SIEMENS - SIE3RF23201AA26 CONTSTAT. 20A 600V 110-230VAC VITE - 3RF23201AA26

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572461

Artikelnummer

SIE3RF23201AA26

Herstellernummer

3RF23201AA26

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambienti sensibili al rumore, grazie alla commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3RF2
    • Corrente nominale: 20 A
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Tensione nominale: AC 48-600 V / 110-230 V
    • Commutazione: Silenziosa e senza usura
    • Modularità: Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Tipi di morsetti: Vite, a molla o capicorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata anche in condizioni di frequenti switching.
    • Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato.
    • Design compatto che consente un risparmio di spazio sulla guida DIN.
    • Accessori disponibili per una maggiore versatilità, come spine di controllo e calotte coprimorsetti.
    • Sistema modulare SIRIUS facile da usare e sempre aggiornato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie