Startseite

SIEMENS - SIE3RF23201AA22 CONTSTAT. 20A 230V 110-230VAC VITE - 3RF23201AA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572447

Artikelnummer

SIE3RF23201AA22

Herstellernummer

3RF23201AA22

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C AC 24-230 V / 110-230 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 20 A
    • Temperatura ambiente: -40 °C a +40 °C
    • Tensione di comando: AC 24-230 V / 110-230 V
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Compatibilità: Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, ideale per uffici e ospedali.
    • Affidabilità in caso di frequenze di commutazione elevate.
    • Design compatto, risparmia spazio sulla guida DIN.
    • Versatilità nella scelta di morsetti (a vite, a molla o per capicorda ad occhiello).
    • Accessori disponibili, tra cui moduli funzionali e spine di controllo.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie