Startseite

SIEMENS - SIE3RF23201AA14 CONTSTAT. 20A AC-1 48-460V 24VDC-AC - 3RF23201AA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209624740

Artikelnummer

SIE3RF23201AA14

Herstellernummer

3RF23201AA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

Contattore statico monofase 3RF2

Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
  • Tensione: 48 ... 460 V / DC/AC 24 V
  • Corrente: 20 A
  • Temperatura massima: 40 °C
  • Comando di carichi: ohmici/induttivi
  • Compatibilità con moduli funzionali: 3RF29
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Opzioni di morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
  • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico.
  • Design compatto per risparmio di spazio sulla guida DIN.
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie