SIEMENS - SIE3RF23201AA04 CONTSTAT. 20A AC-1 230-460V 24VDC - 3RF23201AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572423
Artikelnummer
SIE3RF23201AA04
Herstellernummer
3RF23201AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
- Corrente nominale: 20 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tensione di esercizio: 48-460 V / DC 24 V
- Commutazione silenziosa: senza usura dei componenti
- Forme costruttive: compatte, adatte per guida DIN
- Distribuzione di potenza: disponibile in versioni monofase e trifase
- Moduli funzionali: espandibili con 3RF29
- Accessori: spine di controllo e calotte coprimorsetti disponibili
- Omologazioni: conforme a IEC e UL/CSA
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Installazione diretta possibile grazie all'integrato dissipatore di calore.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla forma costruttiva compatta.
- Semplicità di montaggio con i moduli funzionali standardizzati.
- Operatività in ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali.
Contattore statico monofase 3RF2
Contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per impianti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


