Startseite

SIEMENS - SIE3RF23201AA02 CONTSTAT. 20A AC-1 24-230V 24VDC - 3RF23201AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572416

Artikelnummer

SIE3RF23201AA02

Herstellernummer

3RF23201AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Comando di carichi ohmici/induttivi
    • Frequenze di commutazione elevate
    • Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Disponibile come apparecchi monofase o trifase
    • Varianti per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
    • Circuiti progettati per comando in AC o DC
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Affidabilità anche in applicazioni con frequenze di commutazione elevate
    • Facile ampliamento mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Design modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie