Startseite

SIEMENS - SIE3RF23102AA22 CONTSTAT. 10A 230V 110-230VAC C.CLAMP - 3RF23102AA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572324

Artikelnummer

SIE3RF23102AA22

Herstellernummer

3RF23102AA22

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

88 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C AC 24-230 V / 110-230 V morsetto a molla

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in applicazioni come impianti di imbottigliamento, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Modello: 3RF2 AC 51
    • Corrente nominale: 10 A
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Tensioni di alimentazione: AC 24-230 V / 110-230 V
    • Tipo di morsetto: a molla
    • Frequenze di commutazione elevate: supportate
    • Costruzione compatta: per risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato.
    • Espandibilità tramite moduli funzionali standardizzati 3RF29 con montaggio a scatto.
    • Disponibilità in versioni monofase e trifase per diverse potenze e tensioni nominali.
    • Varie connessioni: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello.
    • Accessori disponibili: moduli funzionali, spine di controllo e calotte coprimorsetti.
    • Soluzione semplice ed efficiente per ambienti sensibili al rumore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie