SIEMENS - SIE3RF23102AA04 CONTSTAT. 10A 460V 24VDC C. CLAMP - 3RF23102AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572300
Artikelnummer
SIE3RF23102AA04
Herstellernummer
3RF23102AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
- Modello: SIRIUS 3RF23
- Capacità nominale: 10 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Intervallo di tensione: 48-460 V / DC24 V
- Installazione: diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Compatibilità: disponibile in versioni monofase e trifase
- Tipi di morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Moduli funzionali standardizzati: 3RF29 per espansioni
- Certificazioni: omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Commutazione silenziosa ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali.
- Estremamente affidabile, anche con alte frequenze di commutazione.
- Design compatto che permette un risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Facilità di montaggio grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Ampiabilità con diversi accessori, come spine di controllo e calotte coprimorsetti.
- Sistema semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V morsetto a molla
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando silenzioso e senza usura di carichi ohmici e induttivi in applicazioni industriali,come in impianti di imbottigliamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


