SIEMENS - SIE3RF23102AA02 CONTSTAT. 10A 230V 24VDC C. CLAMP - 3RF23102AA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572294
Artikelnummer
SIE3RF23102AA02
Herstellernummer
3RF23102AA02
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
- Modello: SIRIUS 3RF23
- Tipo: Monofase o trifase
- Corrente nominale: 10 A
- Gamma di temperatura: fino a40 °C
- Tensione operativa: 24-230 V / DC 24 V
- Dissipatore di calore: Integrato per installazione diretta nel quadro elettrico
- Connessione: Morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Moduli espansivi: 3RF29 per applicazioni multiple
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Silenziosità e assenza di usura rendono l'apparecchio ideale per ambienti di lavoro come uffici e ospedali.
- Affidabilità altissima anche con frequenze di commutazione elevate.
- Design compatto che consente risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Facile montaggio a scatto per una rapidainstallazione.
- Accessori modulari disponibili per una personalizzazione delle funzionalità del sistema.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V morsetto a molla
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


