SIEMENS - SIE3RF23101BA04 CONTSTAT. 10A AC-3 230-460V 24VDC - 3RF23101BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572249
Artikelnummer
SIE3RF23101BA04
Herstellernummer
3RF23101BA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
- Tipo: Contattore statico monofase
- Modello: 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V
- Applicazioni: Comando di elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Frequenze di commutazione: Elevate
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico
- Forme costruttive: Compatta, risparmia spazio sulla guida DIN
- Accessori disponibili: Moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Commutazione silenziosa, ideale per ambienticome uffici e ospedali
- Affidabilità elevata anche in caso di uso intensivo
- Facile espansione attraverso moduli funzionali standardizzati
- Opzioni di connessione flessibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e duratura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


