Startseite

SIEMENS - SIE3RF23101BA02 CONTSTAT. 10A 230V 24VDC VITE - 3RF23101BA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572232

Artikelnummer

SIE3RF23101BA02

Herstellernummer

3RF23101BA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

88 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Commutazione istantanea
    • Capacità di comando fino a 6 A in AC 15
    • Operatività fino a 40 °C
    • Tensioni di funzionamento: 24-230 V / DC 24 V
    • Design compatto per montaggio su guida DIN
    • Integrato dissipatore di calore per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Disponibile in configurazioni monofase e trifase
    • Supporto per frequenze di commutazione elevate
    • Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, adatta per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
    • Facilità di installazione e risparmio di spazio grazie alla compattezza
    • Possibilità di ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per diverse applicazioni
    • Varietà di opzioni di collegamento disponibili, tra cui morsetti a vite, a molla e capicorda ad occhiello
    • Semplicità e efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie