Startseite

SIEMENS - SIE3RF23101AA45 CONTSTAT. 10A 600V 4-30VDC VITE - 3RF23101AA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209652613

Artikelnummer

SIE3RF23101AA45

Herstellernummer

3RF23101AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

88 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per applicazioni come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di corrente: 10,5 A
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Tensione nominale: 48-600 V AC / 4-30 V DC
    • Tensione di interdizione: 1200 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Amplificabile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Disponibile in versioni monofase e trifase per diverse potenze e tensioni nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate
    • Adatto per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
    • Semplice montaggio a scatto dei moduli funzionali
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Varietà di morsetti disponibili: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Accessori disponibili, tra cui spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Efficienza e modularità grazie al sistema SIRIUS sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie