Startseite

SIEMENS - SIE3RF23101AA44 CONTSTAT. 10A 460V 4-30VDC VITE - 3RF23101AA44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209612709

Artikelnummer

SIE3RF23101AA44

Herstellernummer

3RF23101AA44

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

88 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-460 V / DC 4-30 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 10 A
    • Temperatura massima: 40 °C
    • Tensione di alimentazione: 48-460 V AC / 4-30 V DC
    • Commutazione: Silenziosa e senza usura
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Espandibilità: Con moduli funzionali 3RF29
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, e calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nelle alte frequenze di commutazione.
    • Design compatto che consente un risparmio di spazio sulla guida DIN.
    • Versatilità grazie alla disponibilità per diverse potenze e tensioni nominali.
    • Facilità di montaggio con un semplice sistema a scatto per i moduli funzionali.
    • Sistema modulare SIRIUS sempre aggiornato e efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie