Startseite

SIEMENS - SIE3RF23101AA24 CONTSTAT. 10A 460V 110-230V VITE - 3RF23101AA24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572201

Artikelnummer

SIE3RF23101AA24

Herstellernummer

3RF23101AA24

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

88 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C AC 48-460 V / 110-230 V morsetto a vite

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore statico SIRIUS 3RF23
    • Carico: Monofase o trifase
    • Potenza nominale: Fino a 10 A
    • Tensione nominale: AC 48-460 V / 110-230 V
    • Integrato: Dissipatore di calore per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Frequenze di commutazione: Elevate
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, ideale per uffici e ospedali.
    • Affidabilità elevata anche in caso di frequenti attivazioni.
    • Design compatto che consente un risparmio di spazio sulla guida DIN.
    • Installazione semplice e veloce grazie al montaggio a scatto dei moduli funzionali.
    • Sistemi modularisempre aggiornati e versatili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie