Startseite

SIEMENS - SIE3RF23101AA22 CONTSTAT. 10A 230V 110-230VAC VITE - 3RF23101AA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209572195

Artikelnummer

SIE3RF23101AA22

Herstellernummer

3RF23101AA22

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

88 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettaglitecnici:

    • Modello: 3RF2
    • Corrente nominale: 10,5 A
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Tensione di controllo: AC 24-230 V / 110-230 V
    • Tipo di morsetto: a vite
    • Applicazioni: Carichi ohmici/induttivi, elementi riscaldanti, valvole
    • Frequenza di commutazione: Elevata affidabilità
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico
    • Forma costruttiva: Compatta, per guida DIN
    • Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa adatta per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali.
    • Affidabilità anche in caso di alte frequenze di commutazione.
    • Facile installazione grazie al dissipatore di calore integrato.
    • Risparmio di spazio grazie alla forma compatta per guida DIN.
    • Versatilità di applicazione con ampia gamma di potenze e tensioni nominali disponibili.
    • Accessori aggiuntivi disponibili per personalizzazione e ampliamento.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie