SIEMENS - SIE3RF23101AA14 CONTSTAT. 10A 48-460 24VACDC VITE - 3RF23101AA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209677456
Artikelnummer
SIE3RF23101AA14
Herstellernummer
3RF23101AA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore staticomonofase 3RF2
- AC: 51 / 10 A / 40 °C
- Tensione: 48 ... 460 V / DC/AC 24 V
- Morsetti: a vite
- Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. elementi riscaldanti o valvole in un impianto di imbottigliamento
- Commutazione: silenziosa e senza usura
- Affidabilità: elevata anche in case di frequenze di commutazione elevate
- Dissipatore di calore: integrato
- Installazione: diretta nel quadro elettrico
- Forma costruttiva: compatta, a risparmio di spazio sulla guida DIN
- Espandibilità: mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- Disponibilità: apparecchi monofase o trifase, per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
- Accessorio: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Sistema: modulare SIRIUS
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Installazione semplice grazie al dissipatore di calore integrato.
- Compattezza che permette un risparmio di spazio nel quadro elettrico.
- Elevata affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Sistema modulare che offre flessibilità e aggiornamenti semplici.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


