SIEMENS - SIE3RF23101AA12 CONTSTAT. 10,5 A 40 24-230V 24V AC-DC - 3RF23101AA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209628427
Artikelnummer
SIE3RF23101AA12
Herstellernummer
3RF23101AA12
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
- Portata: 10,5 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tensioni di utilizzo: 24-230 V AC e DC/AC 24 V
- Commutazione senza usura
- Installazione diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Costruzione compatta adatta per guida DIN
- Disponibile come apparecchi monofase o trifase
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Facilità di ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Risparmio di spazio grazie alla forma costruttiva compatta
- Versatilità in diverse potenze e tensioni nominali di impiego
- Disponibilità di accessori come spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Facile montaggio a scatto dei moduli
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10,5 A / 40 °C 24-230 V / DC/AC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


