SIEMENS - SIE3RF23101AA06 CONTSTAT. 10A 600V 24VDC 22,5MM VITE - 3RF23101AA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572188
Artikelnummer
SIE3RF23101AA06
Herstellernummer
3RF23101AA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
- Tipo: Contattore statico monofase
- Tensione nominale: 48-600 V / DC 24 V
- Corrente nominale: 10 A a 40 °C
- Design compatto per installazione su guida DIN
- Dissipatore di calore integrato
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Opzioni di collegamento: morsetti a vite, a molla, capicorda ad occhiello
- Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Commutazione silenziosa, ideale per ambienti come uffici e ospedali
- Affidabilità anche a elevate frequenze di commutazione
- Facile installazione e risparmio di spazio grazie al design compatto
- Versatilità con diverse potenze e tensioni
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V morsetto a vite
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


