SIEMENS - SIE3RF23101AA040KN0 CONTSTAT. 10A 460V 24VDC VITE - 3RF23101AA040KN0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 10.5 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209744653
Artikelnummer
SIE3RF23101AA040KN0
Herstellernummer
3RF23101AA040KN0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
Contattore statico
Contattore statico per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico
- AC: 51 / 10 A / 40°C
- Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Morsetti: a vite a basso consumo di corrente
- Utilizzo: comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. elementi riscaldanti o valvole
- Ideale per: ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Affidabilità: alta anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Dissipatore di calore: già integrato
- Installazione: diretta nel quadro elettrico
- Forma costruttiva: compatta, risparmio di spazio sulla guida DIN
- Espandibilità: mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Tipi: monofase o trifase
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


