SIEMENS - SIE3RF23101AA04 CONTSTAT. 10A 460V 24VDC VITE - 3RF23101AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572171
Artikelnummer
SIE3RF23101AA04
Herstellernummer
3RF23101AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
- Tipo: Contattore statico monofase
- Modello: 3RF2 AC 51
- Corrente nominale: 10 A
- Temperatura di funzionamento: -40 °C a 40 °C
- Tensioni di funzionamento: 48-460 V AC / 24 V DC
- Tipo di collegamento: Morsetto a vite
- Commutazione: Silenziosa e senza usura
- Integrato: Dissipatore di calore
- Standard di omologazione: IEC, UL/CSA
- Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29 disponibili
- Design compatto che consente un risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Affidabilità elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Ideale per l'uso in ambienti dove il rumore deve essere ridotto al minimo, come uffici e ospedali.
- Facilità di installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore già integrato.
- Opzioni di comando sia per AC che per DC, offrendo flessibilità per varie applicazioni.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V morsetto a vite
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole, in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


