SIEMENS - SIE3RF23101AA02 CONTSTAT. 10A AC-1 24-230V 24VDC - 3RF23101AA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209572164
Artikelnummer
SIE3RF23101AA02
Herstellernummer
3RF23101AA02
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
88 mm
- Tipo: Contattore statico monofase
- Modello: SIRIUS 3RF23
- Corrente nominale: 10,5 A
- Temperatura operativa: 40 °C
- Range di tensione: 24-230 V / DC 24 V
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Tipo di morsetto: A vite
- Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Configurazione: Disponibile in monofase o trifase
- Commutazione silenziosa e senza usura, adatta per uffici e ospedali.
- Estremamente affidabile anche con frequenze di commutazione elevate.
- Design compatto che ottimizza lo spazio sulla guida DIN.
- Facile montaggio a scatto per applicazioni versatili.
- Accessori disponibili, tra cui spine di controllo e calotte coprimorsetti.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10,5 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V morsetto a vite
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


