Startseite

SIEMENS - SIE3RF21903AA04 RELE STAT 90A 460V 24VDC 25MM OCCHIELLO - 3RF21903AA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 90 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209574328

Artikelnummer

SIE3RF21903AA04

Herstellernummer

3RF21903AA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

90 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

88 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: larghezza costruttiva 22,5 mm
    • Corrente nominale: 90 A
    • Tensione operativa: 48-460 V / DC 24 V
    • Tipo di carico: ohmici e induttivi (es. elementi riscaldanti, valvole)
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Frequenze di commutazione elevate supportate
    • Espandibilità con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Disponibilità: monofase e trifase
    • Varianti di morsetti: a vite, a molla, capocorda ad occhiello
    • Accessori: spine di controllo e calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per uso in uffici e ospedali grazie alla tecnologia di commutazione silenziosa
    • Compattezza che permette un notevole risparmio di spazio
    • Affidabilità elevata anche in applicazioni con alte frequenze di commutazione
    • Sistema modulare SIRIUS che facilita l'adattamento alle necessità applicative
    • Omologazioni internazionali per una maggiore sicurezza d'uso
    • Facilità di montaggio e manutenzione grazie ai moduli funzionali e accessori disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie