SIEMENS - SIE3RF21901AA06 RELE STAT 90A 600V 24VDC 22,5MM - 3RF21901AA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 90 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209574014
Artikelnummer
SIE3RF21901AA06
Herstellernummer
3RF21901AA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
90 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente: 90 A
- Tensione: 48-600 V / DC 24 V
- Tipo di morsetto: a vite
- Commutazione adatta per AC o DC
- Possibilità di espansione con i moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Disponibile come apparecchio monofase o trifase
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Commutazione silenziosa, ideale per ambienti che richiedono riduzione del rumore.
- Estrema affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Design compatto che consente di risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
- Facile montaggio a scatto per una rapida espansione e adattamento.
- Sistema modulare SIRIUS sempre aggiornato e semplice da usare.
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


