SIEMENS - SIE3RF21901AA04 RELE STAT 90A 460V 24VDC 22,5MM - 3RF21901AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209574007
Artikelnummer
SIE3RF21901AA04
Herstellernummer
3RF21901AA04
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
90 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm


