Startseite

SIEMENS - SIE3RF21901AA02 RELE STAT 90A 230V 24VDC 22,5MM - 3RF21901AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 90 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573994

Artikelnummer

SIE3RF21901AA02

Herstellernummer

3RF21901AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

90 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico SIRIUS 3RF21

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideali per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente: 90 A
    • Tensioni: 24 ... 230 V / DC 24 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Frequenze di commutazione elevate
    • Amplificabile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
    • Disponibile in versioni monofase e trifase
    • Opzioni di morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione compatta che risparmia spazio sulla superficie dissipatrice
    • Ideale per ambienti in cui il rumore deve essere ridotto
    • Facile montaggio a scatto per espansione con moduli funzionali
    • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali
    • Accessori aggiuntivi disponibili, come spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie