Startseite

SIEMENS - SIE3RF21701AA45 RELE STAT 70A 600V 4-30VDC 22,5MM - 3RF21701AA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209632394

Artikelnummer

SIE3RF21701AA45

Herstellernummer

3RF21701AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

70 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti e valvole in impianti di imbottigliamento, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente nominale: 70 A
    • Tensione di utilizzo: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
    • Tensione di interdizione: 1200 V
    • Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per espansione
    • Disponibile in versioni monofase e trifase
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali
    • Estremamente affidabile anche a frequenze di commutazione elevate
    • Design compatto per il risparmiodi spazio sulla superficie dissipatrice
    • Facile installazione grazie al semplice montaggio a scatto dei moduli funzionali
    • Progettato per il comando in AC o DC con diverse opzioni di morsetti
    • Un sistema modulare sempre attuale e altamente efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie