SIEMENS - SIE3RF21701AA06 RELE STAT 70A 600V 24VDC 22,5MM - 3RF21701AA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573956
Artikelnummer
SIE3RF21701AA06
Herstellernummer
3RF21701AA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente: 70 A
- Tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
- Terminali: morsetto a vite
- Tipi: disponibile come apparecchi monofase e trifase
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Funzionamento affidabile anche a frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta per un risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice
- Semplice montaggio a scatto per facilitare l'ampliamento delle funzionalità
- Progettato per un utilizzo versatile in AC o DC
- Design modulare per una manutenzione e un aggiornamento semplici
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


