SIEMENS - SIE3RF21701AA04 RELE STAT 70A 460V 24VDC 22,5MM - 3RF21701AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573949
Artikelnummer
SIE3RF21701AA04
Herstellernummer
3RF21701AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente nominale: 70 A
- Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Morsetto: a vite
- Applicazioni: comando di elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Tipo: monofase e trifase disponibili
- Frequenze di commutazione elevate: estremamente affidabili
- Standard di omologazione: IEC e UL/CSA
- Commutazione silenziosa, ideale per ambienti come uffici e ospedali
- Compatto, per risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
- Espandibile con i moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Progettato per un semplice montaggio a scatto
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


